Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco LJILJANA PJEGA FIKSNA OKRUGLA PRSTEN BIJEL IP65

Šifra: 2781461

EAN: 9010299081100

THORN

96632301

No product image

Dekorativni prsten za downlighter LILY LED spot, bijele boje, sa zaštitom IP65. Prsten nije pomičan.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
PRSTEN BIJEL IP65

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Aluminij
Promjer (mm)
68
Visina (mm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije