Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco ROXY CONNECTOR Priključak

Šifra: 2793864

EAN: 9010299339171

THORN

96634879

No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco ROXY CONNECTOR - konektor, za spajanje dviju svjetiljki, koji se ugrađuje u završni poklopac svjetiljke.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
Priključak

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
114
Širina (mm)
306
Visina (mm)
47

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije