Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanizam sklopke MODYS Ugrađena instalacija Križni prekidač 10A 1M rinfuza bez okvira

Šifra: 2739423

EAN: 3838959825682

ELEKTROMATERIAL

332997

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODYS
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
Križno stikalo
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije