Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač 24A 11kW 110/230VAC 110VAC 0VDC brez zašč.preob.moto

Šifra: 2733756

EAN: 4015081317462

Drugi proizv.

134931 - DS7-342SX024N0-N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
24
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
11
Nazivni radni napon Ue (VAC)
110/230
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
110
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
0
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
brez zašč.preob.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga okretnog motora, trofazni motor pri 400 V (kW)
0
Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
110
Nazivna snaga okretnog motora, trofazni motor pri 230 V (kW)
0
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
5,5
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Ne
Funkcija
smjer rotacije
Razred otpuštanja
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (NEMA)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije