Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač ABB PSR37-600-70, 18,5kW 37A 18,5kW od 208 do 600VAC od 100 do 240VAC brez zašč.preob.moto

Šifra: 2852208

EAN: 7320500338322

ABB

1SFA896110R7000 - PSR37-600-70

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
37
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
18,5
Nazivni radni napon Ue (VAC)
od 208 do 600
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
od 100 do 240
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
brez zašč.preob.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
7,5
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Ne
Razred otpuštanja
Podesivo
Vrsta zaštite (IP)
IP10
Stupanj zaštite (NEMA)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije