Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač ALTISTART 12A 5,5kW 200VAC 24VDC sa zašt. od preopt..

Šifra: 2618273

EAN: 3389110667103

SCHNEIDER ELECTRIC

ATSU01N212LT - Variable Speed Drive

No product image

Mekani pokretač za asinkroni motor – ATSU01 – 12 A – 200 do 480 V – 2,2 do 5,5 KW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTISTART
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
12
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
5,5
Nazivni radni napon Ue (VAC)
200
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
brez zašč.preob.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
2,2
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Da
Kontrola momenta
Ne
Funkcija
smjer rotacije
Razred otpuštanja
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije