Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač LOVATO ADXL 18A 7,5kW 208-600VAC 100-240VAC sa zaštitom od preopterećenja NFC

Šifra: 2780955

EAN: 8013975232316

LOVATO

ADXL0018600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO ADXL
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
18
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
7,5
Nazivni radni napon Ue (VAC)
208-600
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
100-240
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
DA
S komunikacijskim sučeljem
NFC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
60
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
100 - 240
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
4
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Da
Kontrola momenta
Da
Funkcija
smjer rotacije
Vrsta zaštite (IP)
IP00

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije