Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač LOVATO BASIC 6A 2,2kW 208-600VAC 100-240VAC

Šifra: 2806921

EAN: 8013975298961

LOVATO

ADXNB006 - ADXN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO BASIC
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
6
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
2,2
Nazivni radni napon Ue (VAC)
208-600
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije