Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač SIRIUS 22,5mm 3A 1,1kW 200-400VAC 24-230VAC 24-230VDC brez zašč.preob.moto

Šifra: 1205318

EAN: 4011209557802

SIEMENS

3RW3003-1CB54 - 3RW30031CB54

No product image

SIRIUS 3RW30 soft start prikladan je za lagano pokretanje trofaznih asinkronih motora. Zahvaljujući 2-faznom upravljanju, ne samo da se struja u sve tri faze svodi na minimum tijekom pokretanja, već se uklanjaju i ometajuće komponente istosmjerne s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
3
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
1,1
Nazivni radni napon Ue (VAC)
200-400
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
24-230
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24-230
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
brez zašč.preob.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 230
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
0,55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije