Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač SIRIUS S0 38A 18,5kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC sa zaštitom od preopterećenja

Šifra: 1148366

EAN: 4011209691780

SIEMENS

3RW4028-1BB14 - 3RW40281BB14

No product image

SIRIUS 3RW40 soft start prikladan je za lagano pokretanje trofaznih asinkronih motora. Zahvaljujući 2-faznom upravljanju, ne samo da se struja u sve tri faze svodi na minimum tijekom pokretanja, već se uklanjaju i ometajuće komponente istosmjerne s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
38
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
18,5
Nazivni radni napon Ue (VAC)
200-480
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
110-230
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
110-230
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
DA

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 110 do 230
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
11
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Ne
Funkcija
smjer rotacije
Razred otpuštanja
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije