Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mjerna kliješta, ručna BizLine Digitalno 1000-1000A 1000-1000A AC/DC CAT IV Instrument Bizline CAT III 600V AC

Šifra: 2848810

EAN: 3700882189127

BizLine

BIZ 780313 - 780313

No product image

Bizline CAT III mjerna kliješta za mjerenje izmjenične i istosmjerne struje do 1000 A i visokog napona do 600 V AC/DC. LCD zaslon i baterija od 9 V uključeni.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prikaz
Digitalno
Mjerno područje struje / DC (A)
1000-1000
Mjerno područje struje / AC (A)
1000-1000
Vrsta struje
AC / DC
Kategorija mjernog kruga
CAT IV

Ostali podaci ili svojstva

Odabir mjernog područja
Ručno
Mjerenje napona / AC
Da
Mjerenje napona /DC
Da
Mjerno područje otpora
Da
Mjerenje snage
Ne
Mjerenje gornjeg vretena
Ne
Mjerenje u kabelu s povratnim vodičem
Ne
Sučelje
Ne
Analogni prikaz u stapičastim grafovima
Ne
Provjera prohodnosti
Da
Višestruki indikator
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije