Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mjerna kliješta, ručna FLUKE 325 Digitalno 400A Istosmjerna/izmjenična struja CAT III 600V AC/DC

Šifra: 1219281

EAN: 0095969623766

FLUKE

4152643 - FLUITEPROCLAM014

No product image

True RMS mjerna kliješta FLUKE 325 400 A AC/DC s kontaktnim termometrom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FLUKE
Prikaz
Digitalno
Mjerno područje struje / AC (A)
400
Vrsta struje
Istosmjerna/izmjenična struja
Kategorija mjernog kruga
CAT III
Izvedba
600V AC/DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije