Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Monitor GIGAMEDIA PAL 54cm

Šifra: 2851631

EAN: 3700575938216

GIGAMEDIA

CCMLCD21PPHV - GGM CCMLCD21PPHV

No product image

21,5-palčni plastični monitor Full HD 1080P HDMI/VGA ločljivost 24/7 delovanj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Sustav slike
PAL
Dijagonala zaslona (cm)
54

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Zidni/stolni tip modela
Dijagonala zaslona u colima
21,5
Maks. broj videoulaza
2
Montaža od 482,6 mm (19 cola)
Ne
S prikazom na zaslonu
Da
Boja
Crna
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije