Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I Obo Bettermann 2069 15 1.5 GTPL 35mm 15mm 2000mm perforiranje čelik

Šifra: 2724136

EAN: 4012195044901

Obo Bettermann

1115456 - 2069 15 1.5 GTPL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
15
Dužina (mm)
2000
Perforirano
luknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN 60715
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Visina
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije