Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I RITTAL 1200mm 15mm 1155mm neperforiranje čelik C-profilna 30mm 15mm 1200mm (pak=6kos)

Šifra: 2776163

EAN: 4028177114654

RITTAL

4947000 - SZ 4947.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
1200
Visina baze (mm)
15
Dužina (mm)
1155
Perforirano
neluknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Jednostavan profil

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije