Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I SCHNEIDER 32mm 15mm 2000mm perforiranje čelik

Šifra: 2626487

EAN: 3606480180194

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYADR200 - Universal enclosures

No product image

1 asimetrična montažna šina 32 x 15 D 2000 mm, u kompletu: 20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
32
Visina baze (mm)
15
Dužina (mm)
2000
Perforirano
luknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN50035
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Visina
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije