Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 140mm neperforiranje čelik

Šifra: 2626446

EAN: 3606480166235

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMRD16357TB

No product image

Simetrična DIN šina, V 35 x G 7,5 mm, dužina: 140 mm, za kutije od 150 mm (unutarnje)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
7,5
Dužina (mm)
140
Perforirano
neluknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN50022
Površina
Hladno cinčanje
Visina
7,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije