Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 325mm metal

Šifra: 2642212

EAN: 3606480166273

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMRD34357TB

No product image

Simetrična šina DIN, V 35 x D 7,5 mm, duž.: 316 mm, za 325 mm ormare (unutar.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
7,5
Dužina (mm)
325
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije