Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 97mm neperforiranje čelik

Šifra: 2626445

EAN: 3606480166228

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMRD11357TB

No product image

Simetrična DIN šina, V 35 x D 7.5 mm, dužina: 97 mm, za kutije od 105 mm (unutarnje)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
7,5
Dužina (mm)
97
Perforirano
neluknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN50022
Površina
Hladno cinčanje
Visina
7,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije