Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I SPACIAL CRN 35mm 7,2mm 180mm puna metal

Šifra: 1215610

EAN: 3606480191633

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCS200PLM - za NSYCS/NSYPLM

No product image

35 mm simetrična šina DIN – D 180 mm za korištenje s NSYTCSxx u PLM32

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL CRN
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
7,2
Dužina (mm)
180
Perforirano
polna
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN50022
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije