Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar E THALASSA PLA 1000mm 700mm bakelit

Šifra: 1219693

EAN: 3606480194160

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMB107

No product image

Bakelitna izolacijska montažna ploča za ormar PLA V 1000 x Š 750 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
700
Materijal
Bakelit

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Neobrađeno
Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije