Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar E THALASSA PLA 2000mm 750mm čelik

Šifra: 2743322

EAN: 3606480663611

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMM207

No product image

Metalna montažna ploča za ormar PLA V 2000 x Š 750 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
750
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pocinčano
Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije