Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. SCHNEIDER 100V DC

Šifra: 2611842

EAN: 3303430485230

SCHNEIDER ELECTRIC

48523 - LV Power circuit bre

No product image

Motorni mehanizam – MCH – 100 do 130 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
100
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije