Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. SCHNEIDER 200V AC

Šifra: 2611845

EAN: 3303430485278

SCHNEIDER ELECTRIC

48527 - LV Power circuit bre

No product image

Motorni mehanizam – MCH – 200 do 240 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
200
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije