Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. SCHNEIDER 48V 48V AC/DC

Šifra: 2611841

EAN: 3303430485223

SCHNEIDER ELECTRIC

48522 - LV Power circuit bre

No product image

Motorni mehanizam – MCH – 48 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
48
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
48
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
48

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije