Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS SIRIUS 3RV2021-4BA15-0BA0 od 13 do 20A z vgr.pom.stik.

Šifra: 2876172

EAN: 4047621069760

SIEMENS

3RV2021-4BA15-0BA0 - 3RV20214BA150BA0

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S0, razred 10, toplotni razbremenilnik 13-...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 13 do 20
S integriranom pomoćnom sklopkom
z vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Magnetno
Nazivni radni napon (V)
od 690 do 690
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
5,5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
7,5
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
55
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
97
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
97

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije