Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX G 10000 trojni MPPT Sledilec 10kW 1F

Šifra: 2862974

EAN: 3838629921331

FOX

G-10 - G-10

No product image

1-fazni mrežni pretvarač FOX ESS serije G s tri MPPT-a. Maksimalni ulaz 15000W, izlaz AC 10000W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
10
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
445
Širina (mm)
532
Dubina (mm)
282

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije