Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni H3 PRO-25.0-E (Wifi) 25kW 3F

Šifra: 2863040

EAN: 3838629934782

FOX

30-134-25320-B0 - Q H3-25.0-E (Wifi)

No product image

H3-PRO-20.0 3-fazni hibridni mrežni pretvarač FOX ESS H3 PRO serije s 3 MPPT. Maksimalni ulaz 10000W / 10000W / 10000W, izlaz AC 20000W. DC tip II i AC tip III SPD zaštita, IP65 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
25
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
705
Širina (mm)
745
Dubina (mm)
370

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije