Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni (polnilec) AC-3700-E 3,7kW 1F

Šifra: 2863004

EAN: 3838629921546

FOX

30-140-37210-B0 - AC-3700-E

No product image

AC1-3.7 1-fazni visokonaponski punjač za pohranu naizmjeničnom strujom za retro ugradnju FOX sustava bez dodavača.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
3,7
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
542
Širina (mm)
562
Dubina (mm)
282

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije