Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX R110 110kW 3F

Šifra: 2862995

EAN: 3838629921522

FOX

R-110 - R-110

No product image

3-fazni mrežni pretvarač FOX ESS serije R s 10 MPPT. Maksimalni ulaz 1100V, izlaz AC 110000W. DC i AC tip II SPD, IP66 i C5 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
110
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
865
Širina (mm)
1180
Dubina (mm)
638

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije