Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX S1000-G2 enojni MPPT Sledilec 1kW 1F

Šifra: 2862957

EAN: 3838629921201

FOX

30-105-S2210-00 - S1000-G2

No product image

1-fazni mrežni pretvarač FOX ESS S-serije (G2). Maksimalni ulaz 1500 W, izlaz AC 1000 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
1
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
327
Širina (mm)
370
Dubina (mm)
210

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije