Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei optimizator SUN2000-600W-P 600W

Šifra: 2806296

EAN: 3838629792085

HUAWEI

02313TTE - SUN2000-600W-P Optim

No product image

Optimizator SUN2000-600W-P, napon do 80V, za struje do 14,5A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije