Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-30KTL-M3 maks. 33,0 kVA AC izlaz 30000W 3F

Šifra: 2803871

EAN: 3838629796106

HUAWEI

01075485-002 - SUN2000-30KTL-M3

No product image

Solarni pretvarač, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-30KTL-M3 maks. 33.0 kVA AC izlaz 30.000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
30000
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
43,00
Visina (mm)
380
Širina (mm)
770
Dubina (mm)
770

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije