Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI SUN2000-100KTL-M2-AFCI max 110.0kVA AC output 100000W 3F

Šifra: 2809544

EAN: 3838629814145

HUAWEI

01074695-020 - SUN2000-100KTL-M2

No product image

Solarni pretvarač, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-100KTL-M2 maks. 110 kVA AC izlaz 100.000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
100000
3-fazni mrežni napon
DA

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
90,00
Visina (mm)
495
Širina (mm)
1180
Dubina (mm)
785

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije