Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI SUN2000-20K-MB0 max. 22.0 kVA AC output 20000W 3F

Šifra: 2846570

EAN: 3838629844609

HUAWEI

01076372-006 - SUN2000-20K-MB0

No product image

Solarni pretvarač, hibridni, trofazni, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-20K-MB0 max. 22 kVA AC izlaz 20.000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
20000
3-fazni mrežni napon
DA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije