Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nadgradna svjetiljka ECOPACK LED 31 LED se ne može zamijeniti 50W 3000/4000/5000K 80-89 (razred 1B) 7000lm LED driver BIJ 1450mm IK06 IP20

Šifra: 2804684

EAN: 4058352589595

SITECO

51LJ12MNM70A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ECOPACK LED
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
50
Temperatura boja (K)
3000/4000/5000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
7000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
1450
Otporno na udarce
IK06
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije