Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 12,2W 3000K 874lm LED driver BIJ IP23 100-240V 80-89 (razred 1B) E 170x170

Šifra: 2715117

EAN: 8435381449131

LEDS-C4

TC-0166-BLA

No product image

Plafonijera LED FORLIGHT EASY SURFACE LED, snage 10 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 1150 lumena, LED driver, bijele boje, kvadratna, promjera 170 x 170 mm, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
12,2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
874
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
E
Dimenzije
170x170

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije