Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 18,2W 4000K 1508lm LED driver BIJ IP23 100-240V E fi225x35

Šifra: 2715114

EAN: 8435381449100

LEDS-C4

TC-0163-BLA

No product image

Plafonijera LED FORLIGHT EASY SURFACE LED, snage 15,5 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1510 lumena, LED driver, bijele boje, okrugla, promjera 225 mm, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
18,2
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1508
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Dimenzije
fi225x35

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
18
Dužina
fi 225

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije