Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 24W 3000K 1755lm LED driver BIJ IP23 100-240V 80-89 (razred 1B) E

Šifra: 2744777

EAN: 8435381495169

LEDS-C4

TC-0415-BLA

No product image

Plafonijera LED FORLIGHT EASY SURFACE LED, snage 22 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 2700 lumena, LED driver, bijele boje, okrugla, promjera 300 mm, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
24
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1755
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
E

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
22
Dužina
fi 300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije