Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS ITyS 10kVA / 10kW 230/400V Online RS232 225mm 416mm 589mm

Šifra: 2795634

EAN: 8027122746052

SOCOMEC

ITY3-TW110B - ITYS3

No product image

Socomec ITyS Tower ONLINE 1/1 ili 3/1 UPS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ITyS
Izlazna snaga (VA)
10kVA / 10
Ulazni napon (V)
230/400
USV tehnologija
Online
PC sučelje
RS232
Širina (mm)
225
Visina (mm)
416
Dubina (mm)
589

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
84
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
6000W/7,5
Oblik konstrukcije
Samostojeći model

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije