Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS ITyS 3000VA / 3000W 230V Online RS232 192mm 428mm 322mm

Šifra: 2795625

EAN: 8027122745963

SOCOMEC

ITY3-TW030B - ITYS3

No product image

UPS uređaj Socomec ITyS Tower ONLINE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ITyS
Izlazna snaga (VA)
3000VA / 3000
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Online
PC sučelje
RS232
Širina (mm)
192
Visina (mm)
428
Dubina (mm)
322

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
31
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
1000W/19,5
Oblik konstrukcije
Samostojeći model

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije