Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS Netys PE 1500VA / 900W 230V Line-interaktivno USB 145mm 390mm 205mm 6xIEC

Šifra: 2723948

EAN: 8027122515184

SOCOMEC

NPE-1500-LCD

No product image

UPS uređaj Socomec Netys PE upotrebljavaju se za: CAD grafičke radne postaje, manje urede, POS opremu. Line-Interactive tehnologija nudi automatsku regulaciju napona s pomoću autotransformatora (AVR).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Netys PE
Izlazna snaga (VA)
1500VA / 900
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Line-interaktivno
PC sučelje
USB
Širina (mm)
145
Visina (mm)
390
Dubina (mm)
205

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
11,2
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
150W/39
Oblik konstrukcije
Samostojeći model

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije