Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS Netys RT 5kVA / 5kW 230V Online RS232 USB 440mm 178mm 565mm

Šifra: 2796628

EAN: 8027122754781

SOCOMEC

NRT3-5000K

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Netys RT
Izlazna snaga (VA)
5kVA / 5
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Online
PC sučelje
RS232 USB
Širina (mm)
440
Visina (mm)
178
Dubina (mm)
565

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije