Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY + nosač pravokutno 30mm 40mm CRN Bez otiska

Šifra: 2620104

EAN: 3389110839968

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY2101 - pak=10kos!

No product image

Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, neoznačen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
40
Boja
Crna
Utisak
Bez otiska

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska
Značenje otiska
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije