Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY pravokutno 44mm 50mm 30mm CRN

Šifra: 2689484

EAN: 3389110935448

SCHNEIDER ELECTRIC

9001KN300

No product image

30 mm, pločica s legendom - BLANK 30 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
44
Visina (mm)
50
Vanjski promjer (mm)
30
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska
Značenje otiska
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije