Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 30mm 40mm ŽUT/BIJ Bez otiska

Šifra: 2606730

EAN: 3389110092639

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY4101

No product image

Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, neoznačen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
40
Boja
žuto/bijela
Utisak
Bez otiska

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska
Značenje otiska
Ostalo
Jezik otiska
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije