Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm BIJ Udesno

Šifra: 1098144

EAN: 3389110645552

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BY4903

No product image

Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – podizanje ili desno, polako-brzo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
40
Visina (mm)
30
Boja
bijela
Utisak
Udesno

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Ostalo
Značenje otiska
Udesno
Jezik otiska
Engleski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije