Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm CRN "REVERSE"

Šifra: 1098149

EAN: 3389110645484

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BY2918

No product image

Legenda pločica – 30 x 40 mm, crna – povratno, sporo-brzo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
40
Visina (mm)
30
Boja
Crna
Utisak
REVERSE

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Ostalo
Značenje otiska
Obrnuto
Jezik otiska
Engleski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije