Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 27mm 8mm BIJ Bez otiska

Šifra: 2612709

EAN: 3389110096040

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY0102 - Control & Signalling

No product image

Neoznačena Legenda pločica 8 x 27 mm za nosač legende 30 x 40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
27
Visina (mm)
8
Boja
bijela
Utisak
Bez otiska

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska
Značenje otiska
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije