Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 30mm 40mm CRN "REVERSE"

Šifra: 2620132

EAN: 3389110840988

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY2306 - Control & Signalling

No product image

Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, s oznakom REVERSE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
40
Boja
Crna
Utisak
REVERSE

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska
Značenje otiska
Obrnuto
Jezik otiska
Engleski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije